HG 16-500 Hőlégfúvó

Cikkszám: 601067000
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
    Termék fajtája Heissluftbläser

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601067000
    EAN / GTIN 4061792185753
    Gyártó száma 601067000
    L-szám L01750 106

    Leírás

    Leírás:

    • Széleskörű felhasználási lehetőségek: festékeltávolítás, formázás, zsugorítás, hegesztés és még sok más
    • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes, puha tapintású felülettel ellátott fogantyúnak köszönhetően
    • Biztonságos álló munkavégzés a nagyméretű csúszásmentes talpnak köszönhetően

      Szállítási terjedelem

      -

    Jellemző:

    • A léghőmérsékleti lépések száma: 2
    • Maximális bemeneti teljesítmény: 1600 W
    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.6 kg
    • Kábelhossz: 2.2 m
    • Levegőmennyiség: 240 / 450 l/min
    • A levegő hőmérséklete: 300 / 500 °C
    • Hangnyomásszint: 70 dB(A)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz