Leírás:
DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-ban elgörbített és ferde, 12 sarokpontos
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a elgörbített gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 390 mm
- Súly [font]: 1,570 font
- Fej szélessége 1 [mm]: 43,8 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 65,2 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 19,5 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 11,2 mm
- Eltolt magasság 1: 36 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrűs forgattyú: 10°
- Gyűrű profil: 12 élű
- Szélesség a lapok között 1 [WW]: 11/16W
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs