PowerMaxx BS 12 BL Q akkumulátoros fúrógép

Cikkszám: 601045850
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601045850
EAN / GTIN 4061792237438
Gyártó száma 601045850
L-szám L01750 1120

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli fúrógép optimális teljesítménnyel igényes alkalmazásokhoz
  • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erős a használatban
  • Metabo Quick-System: Gyorsan cserélhető szerszámtartó és betétes szerszám a rugalmas munkavégzéshez
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval az optimális fényerőért a munkaterületen
  • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető

    Szállítási terjedelem
  • Gyorsan cserélhető fúrótokmány, övhorog és bitdepó, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 0.8 kg
  • Bruttó tömeg: 1.180 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Fúrófém: 2 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Max. Nyomaték lágy: 20 Nm
  • Fúrás-Ø puha fa: 35 mm
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 45 Nm
  • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Állítható nyomaték: 0.5 - 5 Nm
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 10 mm