• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

PowerMaxx BS 12 BL akkumulátoros fúrógép

Cikkszám: 601044850
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601044850
EAN / GTIN 4061792237421
Gyártó száma 601044850
L-szám L01750 1928
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli fúrógép optimális teljesítménnyel igényes alkalmazásokhoz
  • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erős a használatban
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval az optimális fényerőért a munkaterületen
  • Praktikus övhoroggal és bit-tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető

    Kiszerelés:
  • Quick-action fúrótokmány, övhorog és bitdepó, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 0.8 kg
  • Bruttó tömeg: 1.155 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Fúrófém: 2 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Max. Nyomaték lágy: 20 Nm
  • Fúrás-Ø puha fa: 35 mm
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 45 Nm
  • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 83 dB(A)
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Állítható nyomaték: 0.5 - 5 Nm
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 10 mm