Leírás:
DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Gyűrű: 10°-ban elgörbített és ferde, 12 sarokpontos
A túlterhelést a deformáció jelzi
Mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok biztonságosan működtethetők a elgörbített gyűrűvel
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 280 mm
- Súly [font]: 0,600 lbs
- Fej szélessége 1 [mm]: 30,2 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 45,8 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 14,5 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 8,7 mm
- Eltolt magasság 1: 26 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrűs forgattyú: 10°
- Gyűrű profil: 12 élű
- Szélesség a lapok között 1 [WW]: 7/16W
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs