Kompakt fémfűrész

Cikkszám: 601
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601
EAN / GTIN 3148511882856
Gyártó száma 601
L-szám L60130 4678
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ütésálló fém-öntöttgyanta kompozit: könnyű és kompaktFűrészlap feszessége: 80 kg2 lapállás: 45° és 90°Használható 300 mm-es szabványos lapokkalKiszerelt fűrészlappal szállítva

Jellemző:

  • W [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz