Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 600SPC/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600SPC/16
    EAN / GTIN 4000896186235
    Gyártó száma 600SPC/16
    L-szám L60140 3461

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 70%-kal a DIN felett
    • Vékony fejek
    • Stabil kettős T-profillal
    • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
    • Felület: Krómozott, polírozott fej
    • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 7 – 24
    • Nettó tömeg (kg): 2,2 kg.
    • Eszközök száma: 16

    Tartalom:

    • 600N-7
    • 600N-8
    • 600N-9
    • 600N-10
    • 600N-11
    • 600N-12
    • 600N-13
    • 600N-14
    • 600N-15
    • 600N-16
    • 600N-17
    • 600N-18
    • 600N-19
    • 600N-21
    • 600N-22
    • 600N-24

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz