Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 600SPC/10
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600SPC/10
EAN / GTIN 4000896118465
Gyártó száma 600SPC/10
L-szám L60140 3257

Leírás

Leírás:

  • Akár 70%-kal a DIN felett
  • Vékony fejek
  • Stabil kettős T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 8 – 19
  • Nettó tömeg (kg): 1,12 kg.
  • Eszközök száma: 10

Tartalom:

  • 600N-8
  • 600N-10
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz