Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 600NA/12-1
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600NA/12-1
EAN / GTIN 4000896023615
Gyártó száma 600NA/12-1
L-szám L60140 166

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1/4- 1,5/16
  • Nettó tömeg (kg): 2,67 kg.
  • Eszközök száma: 12

Tartalom:

  • 600NA-1/4
  • 600NA-5/16
  • 600NA-3/8
  • 600NA-7/16
  • 600NA-1/2
  • 600NA-9/16
  • 600NA-5/8
  • 600NA-3/4
  • 600NA-7/8
  • 600NA-1
  • 600NA-1.1/8
  • 600NA-1.5/16

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz