Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600NA-9/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600NA-9/16
EAN / GTIN 4000896023592
Gyártó száma 600NA-9/16
L-szám L60140 1567

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 9/16 $
  • Méretek / hosszúság: 204,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz