Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-9
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600N-9
    EAN / GTIN 4000896023325
    Gyártó száma 600N-9
    L-szám L60140 582

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú, vékony kialakítás
    • Vékony fejek
    • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
    • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
    • Felület: Krómozott, polírozott fej
    • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: 9 mm
    • Méretek / hosszúság: 143 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz