Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-80
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600N-80
EAN / GTIN 4000896048632
Gyártó száma 600N-80
L-szám L60140 2445

Leírás

Leírás:

  • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
  • DIN 3113 B FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 80 mm
  • Méretek / hosszúság: 860 mm
  • Nettó tömeg (kg): 8,8 kg.
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz