Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-36
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600N-36
EAN / GTIN 4000896023264
Gyártó száma 600N-36
L-szám L60140 592

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 36 mm
  • Méretek / hosszúság: 460 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,9 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz