Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-34
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600N-34
EAN / GTIN 4000896023257
Gyártó száma 600N-34
L-szám L60140 591

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 34 mm
  • Méretek / hosszúság: 432 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,76 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz