{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 23 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 328 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám |
600N-23
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4000896023165
Másolás |
|
Gyártó száma |
600N-23
Másolás |
|
L-szám |
L60140 584
Másolás |
|
Gyártó | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |