Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-19
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600N-19
EAN / GTIN 4000896023127
Gyártó száma 600N-19
L-szám L60140 261

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 19 mm
  • Méretek / hosszúság: 268,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz