Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 600N/17N
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600N/17N
EAN / GTIN 4000896023349
Gyártó száma 600N/17N
L-szám L60140 595

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 7 – 27
  • Nettó tömeg (kg): 2,54 kg.
  • Eszközök száma: 17

Tartalom:

  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 600N-27

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz