Csillag-villáskulcs ∙ extra hosszú ∙ karcsú kivitelben

Cikkszám: 600LG-36
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600LG-36
EAN / GTIN 4000896205745
Gyártó száma 600LG-36
L-szám L60140 4408

Leírás

Leírás:

  • A teherbírás legalább kétszer akkora, mint a DIN
  • Legalább 25%-kal hosszabb , mint a hasonló szabványos kulcsok – a nagyobb erőátvitel érdekében
  • Jobb hozzáférhetőség az alacsonyan fekvő csavarkötésekhez
  • Szár extra stabil, kettős T-profilú
    , vékony kialakítással
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 36 mm
  • Méretek / hosszúság: 580 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,39 kg.
  • A hosszú karoknak köszönhető nagyobb nyomaték
    azt jelenti, hogy nagyobb teljesítmény - kisebb teljesítmény
    - nagyobb nyomaték azonos erőkifejtéssel - kevesebb erőfeszítés
    az azonos nyomatékú hosszú kar miatt
  • Magas HAZET kompetencia a csavarkulcsok fejlesztésében és gyártásában több mint 100 éve
  • Saját fejlesztésű és gyártott szerszámokban kovácsolt
  • A fejlesztés, a gyártás és az összes HAZET kulcsban használt anyagok kiváló minősége a lehető legnagyobb biztonságot és védelmet biztosítja a felhasználó számára a sérülések ellen, ami azt jelenti, hogy mielőtt a HAZET kulcs eltörne, először meghajlik, és ″jelzi″ a felhasználónak a jelentős túlterhelést!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz