Csillag-villáskulcs ∙ extra hosszú ∙ karcsú kivitelben

Cikkszám: 600LG-16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600LG-16
    EAN / GTIN 4000896209200
    Gyártó száma 600LG-16
    L-szám L60140 4716

    Leírás

    Leírás:

    • A teherbírás legalább kétszer akkora, mint a DIN
    • Legalább 25%-kal hosszabb , mint a hasonló szabványos kulcsok – a nagyobb erőátvitel érdekében
    • Jobb hozzáférhetőség az alacsonyan fekvő csavarkötésekhez
    • Szár extra stabil, kettős T-profilú
      , vékony kialakítással
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: 16 mm
    • Méretek / hosszúság: 290 mm
    • A hosszú karoknak köszönhető nagyobb nyomaték
      azt jelenti, hogy nagyobb teljesítmény - kisebb teljesítmény
      - nagyobb nyomaték azonos erőkifejtéssel - kevesebb erőfeszítés
      az azonos nyomatékú hosszú kar miatt
    • Magas HAZET kompetencia a csavarkulcsok fejlesztésében és gyártásában több mint 100 éve
    • Saját fejlesztésű és gyártott szerszámokban kovácsolt
    • A fejlesztés, a gyártás és az összes HAZET kulcsban használt anyagok kiváló minősége a lehető legnagyobb biztonságot és védelmet biztosítja a felhasználó számára a sérülések ellen, ami azt jelenti, hogy mielőtt a HAZET kulcs eltörne, először meghajlik, és ″jelzi″ a felhasználónak a jelentős túlterhelést!

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz