Lépcső dőlésszög 60°-os második korlát 11 lépcsőfok

Cikkszám: 600971
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600971
    EAN / GTIN 4031405009714
    Gyártó száma 600971

    Leírás

    Leírás:

    • Rögzített alumínium lépcsősor 60°-os dőlésszöggel
    • Lépcső- és platformszélesség: 600, 800 és 1000 mm
    • Lépcsőmélység: 225 mm
    • Platform hossza: 460 mm
    • Az utolsó lépcsőfokok az emelvény magasságában vannak felszerelve
    • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
    • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
    • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerinti második kapaszkodó szükséges és felár ellenében rendelhető.
    • Alsó sínvégek robusztus lábtartókkal a padlóra történő rögzítéshez
    • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
    • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
    • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

    Jellemző:

    • Szélesség: 50 mm
    • Átmérő: 40 mm
    • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépések/fokok száma: 11 fokozat

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz