MARTOR BLADE INDUSTRIAL 60092 , 10-es biztonsági adagolóban

Cikkszám: 60092.66
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 60092.66
EAN / GTIN 4002632800696
Gyártó száma 60092.66
L-szám L60170 852

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 60092 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A lekerekített hegyek növelik a biztonságot. A penge 26 mm hosszú, 18,5 mm széles és 0,40 mm vastag.

AZ IPARI PENGE NR. a 60092 10 darabos biztonsági adagolóban 60092,66 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    1-szeres
  • Biztonsági funkció:
    Lekerekített hegyek
  • A penge jellemzői:
    4 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú téglalap alakú penge
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Lekerekített hegyek
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 4-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz