Fúróállvány 890

Cikkszám: 600890000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúróállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Gyártó száma 600890000
L-szám L01760 53

Leírás

Leírás:

  • Az előtolószerkezet kialakításának köszönhetően a 65 mm-es maximális fúrási mélység egy forgatási mozdulattal érhető el
  • Az oszlop alaplemezhez való aszimmetrikus elrendezése lehetővé teszi nagyobb munkadarabok megmunkálását
  • A szögletes meghosszabbító karnak köszönhetően korlátlan hozzáférés a fúrógép és a fúróállvány kezelőelemeihez
  • Nincs sérülés- vagy fúrótörésveszély a szerszámtartó biztonságos beállításának köszönhetően a kívánt munkamagasságra
  • Elhelyezhető mélységmegállító.

Jellemző:

  • Üzemi löket: 65 mm
  • Szerelési nyílás: 43 mm
  • Súly: 5,5 kg
  • Alaplemez: 220 x 213 mm
  • Oszlop magassága: 500 mm
  • Fényvetület: 165 mm oszlop Ø: 40 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz