KHE 2860 Quick kombi kalapács

Cikkszám: 600878500
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
    Termék fajtája Kombinált kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600878500
    EAN / GTIN 4007430306609
    Gyártó száma 600878500

    Leírás

    Leírás:

    • Kombinált kalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
    • Metabo Quick: váltás SDS-Plus kalapácsfúró tokmány és fúró tokmány között fa és fém fúrásához
    • Tökéletes ergonómia a kézhez közeli súlypontnak és az optimalizált fogantyúkontúrnak köszönhetően
    • Sérülés és por ellen védett, alulra szerelt váltókapcsoló
    • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
    • Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartamért
    • Nagy teljesítményű ütőszerkezet precízen alumíniumötvözet házba szerelve: tartós és robusztus
    • Metabo S-automata biztonsági tengelykapcsoló: a hajtás mechanikus szétkapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
    • Blokkolható kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez folyamatos használat mellett
    • Kábelvédő gömbhüvely az optimális mozgásszabadságért munkavégzés közben
    • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

      Szállítási terjedelem
    • Kalapácsfúró tokmány SDS-plus behelyezett véggel rendelkező szerszámokhoz, fúró tokmány hengeres szárú szerszámokhoz, gumírozott kiegészítő fogantyú, fúrómélység-megállító, metaBOX 145 L

    Jellemző:

    • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 28 mm
    • Falazat fúrása fúrófejekkel: 68 mm
    • Fúró-Ø acél: 13 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 32 mm
    • Sebesség névleges terhelésnél: 870 /min
    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 3.1 kg
    • Kalapácsos betonfúrás: 12.9 m/s²
    • Kábelhossz: 4 m
    • Sebesség üresjáratban: 0 - 1150 /min
    • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 3.2 J
    • Max. ütések száma: 4400 /min
    • Vésés: 8.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 2.4 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 880 W
    • Hangnyomásszint: 89 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 99 dB(A)
    • Szorítónyak átmérője: 50 mm
    • Szerszámtartó: SDS-plus

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz