KS 55 Kézi körfűrész

Cikkszám: 600855000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600855000
EAN / GTIN 4007430230409
Gyártó száma 600855000
L-szám L01750 50

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kompakt kézi körfűrész univerzális építkezéseken való használatra
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Látható vágásjelző a szakadás szerinti fűrészeléshez
  • 0°-os pozíció a legnagyobb vágási pontosság érdekében újból beállítható
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával

    Szállítási terjedelem
  • Karbid körfűrészlap (18 fog), hasító kerítés, szívó csatlakozó darab, hatlapos kulcs.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 670 W
  • Nyomaték: 5 Nm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 4400 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 5600 /min
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 47 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 39 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 55 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Fűrészlap Ø x furat: 160 x 20 mm
  • forgácslap fűrészelése: 3.4 m/s²
  • Hangnyomásszint: 93 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 104 dB(A)
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 47 °