GVB 18 LTX BL 11-28 Akkumulátoros egyenescsiszológép

Cikkszám: 600826840
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600826840
EAN / GTIN 4061792247192
Gyártó száma 600826840

Leírás

Leírás:

  • Karcsú akkus egyenescsiszoló hosszú csiszolóorsóval a sorjázás, marás, köszörülés és vágás - még szűk helyeken is
  • Változó sebességbeállítás az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Extrémen karcsú fogantyúfelület az optimális kezeléshez és a fáradságmentes munkavégzéshez
  • Szelepzár az egyszerű, gyors szerszámcseréhez
  • Nagyfokú felhasználóvédelem a betétes szerszám gyors leállítását biztosító kifutóféknek köszönhetően (< 1 mp)
  • Teljesítményes, mint 1. 100 wattos tápegység a hatékony, szervizmentes kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Elektronikus túlterhelésvédelem, Lágyindítás és újraindítás elleni védelem
  • Gumi védősapka a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
  • Akkucsomag 90°-os lépésekben forgatható a legjobb ergonómia érdekében bármilyen munkapozícióban
  • Egyszerűen tisztítható porszűrő a motor védelmeként a durva részecskék ellen
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Szerszámcsapszeg 6 mm, gumivédő sapka, porvédő szűrő, villáskulcs, metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Súly akkumulátorral: 2.1 kg
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bruttó tömeg: 3.930 kg
  • Nyakörv befogó furat: 6 mm
  • Csiszolási felület (Ø 25 mm-ig): 9.9 m/s²
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Csiszolási felület (Ø 50 mm-ig): 19.9 m/s²
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm
  • Hangnyomásszint: 79 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 90 dB(A)
  • Sebesség üresjáratban: 8000 - 28000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz