Leírás:
DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Egyező kulcsméretekkel
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Krómozott, matt felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Karika: 10°-os kurblival és szöggel, UD-profilral a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8″ 12 oldalú gyűrű
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felületek érdekében
A száj felőli oldalon erőbordával megerősített karcsú szár garantálja a maximális nyomatékot
A túlterhelést a deformáció jelzi
A kurblis gyűrűvel biztonságosan működtethetők a mély vagy süllyesztett anyák vagy csavarok
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 103 mm
- Teljes magasság [mm]: 56 mm
- Teljes hossz [mm]: 580 mm
- Súly [font]: 4,960 font
- Fej szélessége 1 [mm]: 75,0 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 103,3 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 29,5 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 16 mm
- Eltolt magasság 1: 57 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrűs forgattyú: 10°
- Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 2.1/16″
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs