KHA 18 LTX BL 40 akkus ütőkalapács

Cikkszám: 600752840
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600752840
EAN / GTIN 4061792199934
Gyártó száma 600752840
L-szám L01750 1045

Leírás

Leírás:

  • Akkus kalapács SDS-max tartozékkal a rendkívül erőteljes kalapácsfúráshoz és véséshez - bármikor és bárhol
  • Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a kefe nélküli technológiának és a nagy teljesítményű ütőszerkezetnek köszönhetően
  • Kis porral járó vésés és fúrás külső porelszívással ESA max (tartozék)
  • Kombinációs kalapács 2 funkcióval: Kalapácsfúrás és vésés
  • Metabo VibraTech (MVT): egészségbarát, fáradságmentes munkavégzés még folyamatos használat mellett is
  • Nagy teljesítményű ütőszerkezet precíziósan alumíniumötvözet házba szerelve: tartós és robusztus
  • Vario-Constamatic (VC) elektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt szinte állandó sebességű fúráshoz
  • A sebesség és az ütési energia választható csökkentése lágyabb anyagok megmunkálásához
  • Metabo S-automata biztonsági kuplung: A hajtás mechanikus szétkapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Szerszámbiztonsági hevederek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
  • LED munkalámpa a fúrási hely optimális áttekintéséhez
  • Márkák sokasága, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorcsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Gumírozott kiegészítő fogantyú, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységütköző, kenőanyag a szerszám behelyezési végéhez, tisztítókendő, műanyag tok, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 40 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 105 mm
  • Súly akkumulátorral: 7.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 6.9 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 12.5 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 450 - 580 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 8.6 J
  • Max. ütések száma: 3200 /min
  • Vésés: 8.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bizonytalanság K: 3.2 m/s²
  • Bizonytalanság K: 4.2 m/s²
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Szerszámtartó: SDS-max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz