SBE 650 ütvefúrógép-készlet

Cikkszám: 600742710
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
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600742710
EAN / GTIN 4061792249561
Gyártó száma 600742710
L-szám L01750 1667

Leírás

Kivitel:

Ütvefúró SBE 650 Készlet 78 darabos mobil műhellyel; műanyag hordtáska

Leírás:

  • Mobil műhely (78 darabos készlet): 5 fafúrófej (4/5/6/8/10mm), 5 kőműves fúrófej (5/6/7/8/10mm), 14 HSS fúrófej (1,5/1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3,5/4/4,5/5/5/5,5/6/6/6,5mm), 20 csavarhúzófej hossza 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 csavarhúzó bit hossza 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 csavarhúzó bit hossza 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bit tartó (60mm), 8 dugókulcs (6/7/8/9/10/11/12/12/13mm), fa süllyesztő (12,7mm), centrírozó csap (5x100mm), vágókés 2 tartalék pengével, mérőszalag (3m/10″), Ceruza (HB)
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel való munkavégzéshez
  • beállító kerék a sebesség előválasztásához
  • Jobbra/balra forgás
  • Széllyel ellátott hatszögletű foglalat csavarhúzóhegyek számára a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
Szállítási terjedelem:
Futuro Plus gyorsfúrószerszám, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító, műanyag tok, tartozékkészlet.

Jellemző:

  • Hangnyomásszint: 91 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fúrás fémben: 5,8 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Impakt fúrás betonban: 24. 4 m/s²
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 650 W
  • Kimeneti teljesítmény: 320 W
  • Maximális nyomaték: 10 Nm
  • Fúrás-Ø falazat: 16 mm
  • Fúrás-Ø beton: 14 mm
  • Fúrás-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 1500 rpm
  • Max: 44800 bpm
  • Váltóművek: 1
  • Fúrószerszám kapacitás: 1,5 - 13 mm
  • Gallérátmérő: 43 mm
  • Fúróorsó hatszögletű mélyedéssel: Kulcs nélküli tokmány típusa: Kulcs nélküli tokmány
  • Súly (tápkábel nélkül): 1,8 kg
  • Kábelhossz: 2,5 m
  • Bruttó súly: 5,456 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz