Csillag-villáskulcs UD-Profil 1″

Cikkszám: 6006520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6006520
EAN / GTIN 4010886600658
Gyártó száma 6006520

Leírás

Leírás:

DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Egyező kulcsméretekkel
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Krómozott, matt felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Karika: 10°-os kurblival és szöggel, UD-profilral a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8″ 12 oldalú gyűrű
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felületek érdekében
A száj felőli oldalon erőbordával megerősített karcsú szár garantálja a maximális nyomatékot
A túlterhelést a deformáció jelzi
A kurblis gyűrűvel biztonságosan működtethetők a mély vagy süllyesztett anyák vagy csavarok
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Teljes magasság [mm]: 33 mm
  • Teljes hossz [mm]: 340 mm
  • Súly [font]: 1,040 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 36,8 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 55,2 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 17,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 10,3 mm
  • Eltolt magasság 1: 32 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 10°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs