MAG 50 Mágneses magfúró

Cikkszám: 600636500
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
    Termék fajtája Magfúrógép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600636500
    EAN / GTIN 4007430238214
    Gyártó száma 600636500
    L-szám L01750 592

    Leírás

    Leírás:

    • Mágneses magfúró nagy lökettel, így alkalmas magfúrók, csigafúrók és süllyesztők használatára
    • Mágneses alap nagy tartóerővel lehetővé teszi a függőleges felületeken és felületen történő munkavégzést
    • Robusztus Metabo Marathon motor belső kábelezéssel a hosszú élettartam érdekében
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyű elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt is állandóak maradnak
    • Jobbra/balra forgás a menetfúráshoz
    • Hosszú élettartamú kétfokozatú sebességváltó olajfürdős kenéssel az optimális fordulatszámhoz
    • Integrált hűtőfolyadék-tartály a magfúró könnyen adagolható belső hűtéséhez
    • Fényes LED-világítás a könnyű igazításhoz rossz fényviszonyok mellett
    • Szerszám nélkül szerelhető forgácsvédő védi a felhasználót a fémforgácsoktól és a szerszám érintésétől
    • Védőkör csak a mágnes aktiválásakor indítja a motort
    • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
    • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást áramszünet után
    • Feszíthető kocsi a kényelmes szerszámcseréhez
    • Hordozófogantyú a kényelmes hordozáshoz és emeléshez
    • Rezisztens hálózati kábel (5 m) gumiköpennyel

      Szállítási terjedelem
    • Industriális tartó 19 mm-es Weldon szárhoz, 75 és 100 mm-es kidobószegek, MK 2 kidobószeg, biztonsági öv, SW 5 belső hatszög forgácsvédő, hordtáska.

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 620 W
    • A mágneses alap méretei: 90 x 190 mm
    • Fúrófém: 2.5 m/s²
    • Nyomaték: 90 / 50 Nm
    • Sebességek névleges terhelésnél: 250 / 450 /min
    • Tömeg: 12.7 kg
    • Menetválasztás: M 16
    • A csúszda felső helyzetének magassága: 610 mm
    • A csúszka magassága a legalacsonyabb helyzetben: 457 mm
    • Kábelhossz: 5 m
    • Üresjárati fordulatszám: 100 - 250 / 200 - 450 /min
    • Max. Fúró Ø magfúróval: 50 mm
    • Max. Fúró-Ø csigafúróval: 20 mm
    • Max. Fúrási mélység: 50 mm
    • Max. Löket: 160 mm
    • Max. Mágnes tartóerő: 12250 N
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
    • Hangnyomásszint: 79 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 92 dB(A)
    • Szerszámtartó: Morsekúp MK 2 / Weldon szár 19 mm (3/4″)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz