Csillag-villáskulcs UD-profilú 7/8″ kombinált kulcs

Cikkszám: 6006360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6006360
EAN / GTIN 4010886600634
Gyártó száma 6006360

Leírás

Leírás:

  • Kialakítás a DIN 3113, B forma, ISO 3318, ISO 7738 szerint
  • Egyforma kulcsméretekkel
  • Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott
  • Tükröződésmentes, mattított felület
  • Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
  • Karika: kurblis és 10°-os szögű, UD profilú a kíméletes erőátvitel érdekében, SW 1-től. 3/8″ 12 oldalú gyűrű
  • Száj: precízen csiszolt, pontos névleges méretre az optimális érintkezési felületek érdekében
  • A szájoldalon megerősített vékony tengely garantálja a legnagyobb nyomatékot
  • A túlterhelést a deformáció jelzi
  • A kurblis gyűrűvel biztonságosan működtethetők a mélyen repülő vagy süllyesztett anyák vagy csavarok
  • Magas minőségű ipari minőségű a kemény, folyamatos használathoz
.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
  • Teljes magasság [mm]: 29 mm
  • Teljes hossz [mm]: 291 mm
  • Súly [font]: 0,680 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 32,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 48,2 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 14,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 9 mm
  • Eltolt magasság 1: 27 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrűs forgattyú: 10°
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban