GEP 710 Plus egyenes csiszoló

Cikkszám: 600617000
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
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600617000
    EAN / GTIN 4007430213532
    Gyártó száma 600617000
    L-szám L01750 107

    Leírás

    Leírás:

    • Lapátkapcsoló holtember funkcióval: Biztonságos kezelés az ergonomikusan integrált, csúszásgátló szerkezetű kapcsolónak köszönhetően
    • Hosszú csiszolóorsó - ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    • orsózár a könnyű szerszámcseréhez
    • Die-öntött alumínium csapágykarima a gép hosszú élettartama érdekében
    • Vario-Constamatic (VC) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez, amelyek terhelés alatt szinte állandóak maradnak
    • Egyenesítő kerék a fordulatszám előválasztásához
    • A motor elektronikus biztonsági leállítása a betétes szerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
    • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást áramszünet után
    • Elektronikus túlterhelésvédelem a hosszú élettartam érdekében
    • Pontos befogási nyak az álló használathoz
    • A levehető gumis védősapka a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
    • Vékony kialakítás az optimális kezeléshez
    • Precíziós feszítőcsapszegecs a pontos koncentricitáshoz
    • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében

      Szállítási terjedelem
    • Szegélycsapszegecs 6 mm, gumi védősapka, 1 nyitott végű kulcs

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 430 W
    • Sebesség névleges terhelésnél: 24000 /min
    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.6 kg
    • Kábelhossz: 4 m
    • Sebesség üresjáratban: 10000 - 30500 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 710 W
    • Csiszolási felület (Ø 25 mm-ig): 5.6 m/s²
    • Csiszolási felület (Ø 50 mm-ig): 16.9 m/s²
    • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)
    • Nyakörv befogó furat: 6 mm
    • Szorítónyak átmérője: 43 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz