Lépcső platformmal 60°-os második korlát 5 lépcsőfok 60°-os lejtés

Cikkszám: 600585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600585
EAN / GTIN 4031405933903
Gyártó száma 600585

Leírás

Leírás:

  • Helyhez kötött lépcső alumínium platformmal, 60°-os dőlésszöggel
  • Lépcső- és platformszélesség: 600, 800 és 1000 mm
  • Lépcsőmélység: 225 mm
  • Platform hossza: 660 mm
  • Az utolsó lépcsőfok az emelvény magasságában van felszerelve
  • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
  • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerinti második kapaszkodó szükséges és felár ellenében rendelhető.
  • Elülső korlát felár ellenében rendelhető
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • A 3000 mm vagy annál nagyobb függőleges magasságú lépcsőkhöz közbenső lépcsőfok szükséges (felár ellenében).
  • Ha a helyszínen nem állnak rendelkezésre tartófelületek vagy rögzítések, akkor háromszög alakú konzollal kell rögzíteni.
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Szélesség: 50
  • Átmérő: 40 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 5 fokozat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz