BE 850-2 Fúrógép

Cikkszám: 600573000
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600573000
EAN / GTIN 4007430314314
Gyártó száma 600573000
L-szám L01750 981

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Pörgethető szénkefés híd az óramutató járásával ellentétes irányú forgás esetén is maximális teljesítményért
  • Például. beragadt csavarok kicsavarásához
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus fordulatszámon való munkavégzéshez
  • Egyállító kerék a fordulatszám előválasztásához
  • Kétfokozatú sebességváltó
  • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartamért
  • Metabo S-automata biztonsági tengelykapcsoló: A hajtás mechanikus kikapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Jobbra-balra forgatás
  • Széllyuk csavarhúzóhegyek számára hatszögletű foglalattal a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
  • Karantyú csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Kábelvédő gömbhüvely a munka közbeni optimális mozgásszabadságért

    Szállítási terjedelem
  • Fúrótokmány, fúrótokmánykulcs, kiegészítő karantyú.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 490 W
  • Fúrófém: 4.2 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 / 8 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 40 / 25 mm
  • Fúróorsó hatszögletű foglalattal: 6.35 mm
  • Fúróorsó menete: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Sebesség névleges terhelésnél: 640 / 1800 /min
  • Fogaskerekek: 2
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.6 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. Nyomaték: 36 / 14 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 850 W
  • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 96 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm