Csillag-villáskulcs UD-profilú 3/8″ kombinált kulcs

Cikkszám: 6005390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6005390
    EAN / GTIN 4010886600535
    Gyártó száma 6005390
    L-szám L60160 1051

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
    Egyező kulcsméretekkel
    31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
    Krómozott, matt felület
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
    Karika: 10°-os kurblival és szöggel, UD-profilral a kíméletes erőátvitelért, SW 1-től. 3/8″ 12 oldalú gyűrű
    Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felületek érdekében
    A száj felőli oldalon erőbordával megerősített karcsú szár garantálja a maximális nyomatékot
    A túlterhelést a deformáció jelzi
    A kurblis gyűrűvel biztonságosan működtethetők a mély vagy süllyesztett anyák vagy csavarok
    Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 22 mm
    • Teljes magasság [mm]: 14 mm
    • Teljes hossz [mm]: 148 mm
    • Súly [font]: 0,100 lbs
    • Fej szélessége 1 [mm]: 14,8 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 22,2 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 8,2 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 4,7 mm
    • Eltolt magasság 1: 14 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Szájhelyzet 1: 15°
    • Felület: krómozott
    • Gyűrűs forgattyú: 10°
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 3/8″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz