WBE 700 sarokfúrógép

Cikkszám: 600512000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 305 W
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600512000
Másolás
EAN / GTIN 4007430083005
Másolás
Gyártó száma 600512000
Másolás
L-szám L01750 27
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű szögfúró a nehezen hozzáférhető helyek fúrásához
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Vario-Constamatic (VC) elektronika az anyagspecifikus, terhelés alatt is szinte állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • Szabályozó kerék a sebesség előválasztásához

    Szállítási terjedelem
  • Darálófúró tokmány, fúrószerszámkulcs, oldalsó fogantyú.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 305 W
  • Fúrófém: 2.5 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1 - 10 mm
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 25 mm
  • Fúróorsó menete: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Sebesség névleges terhelésnél: 2300 /min
  • Fogaskerekek: 1
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 850 - 2600 /min
  • Max. Nyomaték: 8 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 700 W
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz