Lépcső platformmal 45°-os második korlát 12 Lépcsőfokok

Cikkszám: 600512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Dobogós létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600512
    EAN / GTIN 4031405005129
    Gyártó száma 600512

    Leírás

    Leírás:

    • Helyhez kötött lépcső alumínium platformmal és 45°-os emelkedéssel
    • Lépcső- és platformszélesség: 600, 800 vagy 1000 mm
    • Lépcsőmélység: 225 mm
    • Platform hossza: 460 mm
    • Az utolsó lépcsőfok az emelvény magasságában van felszerelve
    • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
    • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
    • Elülső korlát és második kapaszkodó választható (a DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 120 mm-nél nagyobb faltávolság esetén szükséges).
    • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
    • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
    • A 800 vagy 1000 mm-es lépcsőszélességű lépcsőkhöz 3 300 mm függőleges magasságtól központi támasz szükséges (felár ellenében vagy a helyszínen).
    • Ha a helyszínen nem állnak rendelkezésre tartófelületek vagy rögzítések, akkor háromszög alakú konzollal kell rögzíteni.
    • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

    Jellemző:

    • Szélesség: 50 mm
    • Átmérő: 40 mm
    • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépések/fokok száma: 12 fokozat

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz