PENTA 24N230C020 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6004925
EAN / GTIN 7291075346886
Gyártó száma 6004925
L-szám L24080 80

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 2,3 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,17 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,06 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz