DCE L3002C-6D IC5400 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004878
EAN / GTIN 7291075330281
Gyártó száma 6004878
L-szám L23940 411

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 21 mm, celková délka (OAL) 23,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 21 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,18 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,08 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 23,8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz