Védőkesztyű uvex phynomic C XG ESD 60048 9-es méret

Cikkszám: 6004809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004809
EAN / GTIN 4048612120262
Gyártó száma 6004809

Leírás

Leírás:

Kategóriájában a legjobb olajmarkolat! Az Xtra-Grip bevonat kiváló tapadást biztosít az olajos területeken, és magas hosszú élettartam-t biztosít a kesztyűben. A nagyobb fenntarthatóságért és biztonságért! A uvex phynomic Cut védőkesztyűk a CO2-semleges németországi gyártásunkból származnak. Úgy ülnek, mint egy második bőr, érzékenyek és megfelelnek az egészség védelmére vonatkozó legmagasabb követelményeknek (proDERM®). Az összes népszerű képernyő, tablet és mobiltelefon érintőképernyős kompatibilitásának köszönhetően nincs szükség a uvex phynomic C XG ESD levételére.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz