PENTA 34N300J000 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004766
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 6004766
    EAN / GTIN 7291075326567
    Gyártó száma 6004766
    L-szám L24080 233

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz