PENTA 34N250J020 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Cikkszám: 6004764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6004764
    EAN / GTIN 7291075326543
    Gyártó száma 6004764
    L-szám L24080 226

    Leírás

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.002 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz