TAG N1.6J IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004697
EAN / GTIN 7291075213973
Gyártó száma 6004697
L-szám L23930 546

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,6 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz