PENTA 24-18-UN IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6004689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6004689
EAN / GTIN 7291075322194
Gyártó száma 6004689
L-szám L24080 203

Leírás

Leírás:

Piercing/esztergáló vágóbetétek, 24 mm átmérőjű metszőkör (IC)

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,18 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 24 mm
  • Fogak száma 1
  • Menetforma típusa (THFT) UN60

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz