DGN 2002C-XL IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004644
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004644
EAN / GTIN 7291075328158
Gyártó száma 6004644
L-szám L23940 1544

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 30 mm, vágási szélesség (CW) 2,05 mm, teljes hossz (OAL) 32 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,05 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz