PENTA 34F300-0.40-22RS IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6004557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6004557
    EAN / GTIN 7291075322033
    Gyártó száma 6004557
    L-szám L24080 32

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 22 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,15 mm/fordulat
    • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,08 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz