PENTA 34L300PB-6D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 6004430
EAN / GTIN 7291075285109
Gyártó száma 6004430
L-szám L24080 161

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 9,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer PB
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 9,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz