SXA 18 LTX 150 BL*akkus Excenter csiszoló

Cikkszám: 600411840
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
    Termék fajtája Rezgőcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 600411840
    EAN / GTIN 4061792228634
    Gyártó száma 600411840
    L-szám L01750 1392

    Leírás

    Leírás:

    • Praktikus, akkus, véletlenszerű orbitális csiszoló Ø 150 mm-es csiszolókoronggal a nagy mennyiségű anyag eltávolításához - ideális nagyobb felületekhez
    • Kényelmes, alacsony teljes magasság
    • Halk futás az alacsony rezgésszámú működéshez
    • Kézfejrész csúszásmentes, puha markolatú felülettel
    • Lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat a leérintéskor
    • Egyedülálló kefe nélküli motor a legmagasabb szintű motor a maximális csiszolási hatékonyságért még folyamatos üzemben is
    • Folyamatosan szabályozható fordulatszám-szabályozás az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
    • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
    • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
    • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
    • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
    • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
    • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
    • A 630798000 csatlakozóhüvellyel csatlakoztatható általános porszívóhoz
    • A motor és a tárcsafék lehetővé teszi a gép leállítását
    • A kivehető védő védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolókorong élettartamát
    • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez

      Szállítási terjedelem
    • Szabályozótárcsa ″multilyukú″ tépőzáras rögzítéssel, 1 ragasztós csiszolólap P 120 fa és fém ″professzionális″, textil porzsák, hatszögletű csavarkulcs, metaBOX 215, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • A alátétlapka átmérője: 150 mm
    • Súly akkumulátorral: 1.7 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
    • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Csiszolási felület: 8.9 m/s²
    • Oszcilláló kör: 3 mm
    • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz