Nyomaték csavarhúzók

Cikkszám: 6003CT
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003CT
EAN / GTIN 4000896023011
Gyártó száma 6003CT
L-szám L60140 559

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Műanyag csavarkötések, csatlakozások a vezérlőszekrényekben és a modellkészítésben
  • Pontosság a skála értékének ± 5%-a (működtetési irányban)
  • 6,3 = 1 / 4 $ hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez
  • Dugókulcs betétek működtetése (belső négyzetes hajtás 6,3 =1/4″) HAZET 2304 adapterrel
  • Műanyag fogantyú
  • DIN EN ISO 6789
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 230 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,43 kg.
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Tolerancia: 5%
  • Skála (Nm): 0,1 Nm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz