Lépcső platformmal 60°-os lépcsőszélesség 800 mm 8 lépcsőfok alumínium bordázattal

Cikkszám: 600388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600388
EAN / GTIN 4031405003880
Gyártó száma 600388

Leírás

Leírás:

  • Helyhez kötött lépcső alumínium platformmal, 60°-os dőlésszöggel
  • Lépcső és platform szélessége: 800 mm
  • Platform hossza: 460 mm
  • Az utolsó lépcsőfok (mélység: 225 mm) a platformmal azonos magasságban van felszerelve (teljes lépcsőfelület: 685 mm).
  • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
  • Kormány és korlát egy oldalon Ø 40 mm-es, csavarozott összekötő elemekkel (magasság: 1100 mm), alapfelszereltségként.
  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerinti második kapaszkodó szükséges és felár ellenében rendelhető.
  • Alsó sínvégek robusztus lábtartókkal a padlóra történő rögzítéshez
  • Elülső korlát felár ellenében rendelhető
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • A 3000 mm vagy annál nagyobb függőleges magasságú lépcsőkhöz közbenső lépcsőfok szükséges (felár ellenében).
  • Ha a helyszínen nem állnak rendelkezésre tartófelületek vagy rögzítések, akkor háromszög alakú konzollal kell rögzíteni.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 1710 mm
  • Külső szélesség: 890 mm
  • Az építés típusa: 60°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Magasság: 3040 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 1940 mm
  • Lépések/fokok száma: 8 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm